すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948BH-4

品名 : M8/160mm 取手(アルミ製/白)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番UAF-26-160-AL
ねじ間160mmサイズ177×57(H)mm
取手幅φ26mm許容荷重1000N
適用ねじM8×12mm材質アルミニウム合金
カラー重量209g
入数1個入り
握りやすく、力がかかりやすい形状
販売価格

4,270(税抜)/ 4,697円(税込)

カタログ価格

4,270円(税抜)/4,697円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/30 01:10現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948BH-1 M6/100mm 取手(アルミ製/白)
    EA948BH-2 M6/112mm 取手(アルミ製/白)
    EA948BH-3 M6/128mm 取手(アルミ製/白)
    EA948BH-4 M8/160mm 取手(アルミ製/白)
    EA948BH-5 M8/192mm 取手(アルミ製/白)
    EA948BH-11 M6/100mm 取手(アルミ製/黒)
    EA948BH-12 M6/112mm 取手(アルミ製/黒)
    EA948BH-13 M6/128mm 取手(アルミ製/黒)
    EA948BH-14 M8/160mm 取手(アルミ製/黒)
    EA948BH-15 M8/192mm 取手(アルミ製/黒)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top