すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948BR-3A

品名 : 32x45mm 埋込みハンドル(ステンレス製)

仕様

プレートサイズ:44×57mm
厚み:1mm
深さ7.5mm
材質SUS304取付穴径3.5mm
使用荷重0.05KN重量31g
サイズ(mm)A1:44、A2:32、B1:57、B2:45、L:20.5、T:1、T2:8.5、d:3.5
取付ねじ無し
販売価格

950(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/06/10 13:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1409ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 単位:mm\nA1:44、A2:32、B1:57、B2:45、L:20.5、T:1、T2:8.5、d:3.5

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1408ページ
  • エスコ便利カタログ1409ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top