すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948BX-102

品名 : M10x16mm/50mm 雌ねじプラスチックノブ

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番EK50T
ねじサイズM10×16グリップ幅(D)50mm
ハンドル全高(H)32mm材質ノブ:ポリアミド
インサート:SUM22(四三酸化鉄皮膜)
質量50g
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
販売価格

620(税抜)/ 682円(税込)

カタログ価格

620円(税抜)/682円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/07/05 16:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1253ページ
バリエーション一覧
EA948BX-101 M8x12mm/40mm 雌ねじプラスチックノブ
EA948BX-102 M10x16mm/50mm 雌ねじプラスチックノブ
EA948BX-103 M12x20mm/63mm 雌ねじプラスチックノブ
EA948BX-104 M16x24mm/80mm 雌ねじプラスチックノブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • D:50mm     H:32㎜     d:17mm

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1252ページ
  • エスコ便利カタログ1253ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top