すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948BX-134A

品名 : M6x20mm/φ31mm 雄ねじノブ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番GK30AX20N
材質ノブ:ポリプロピレン、
ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
ねじサイズM6×20mm
サイズ(mm)D:31、H:24、D1:15、S:11.5、M:M6×20、Lf/L:20重量15g
RoHS対応品
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを抑える特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を抑える働きがあります。
販売価格

415(税抜)/ 457円(税込)

カタログ価格

415円(税抜)/457円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/16 01:58現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948BX-131A M5x10mm/φ31mm 雄ねじノブ
    EA948BX-132A M5x20mm/φ31mm 雄ねじノブ
    EA948BX-133A M6x10mm/φ31mm 雄ねじノブ
    EA948BX-134A M6x20mm/φ31mm 雄ねじノブ
    EA948BX-135A M6x40mm/φ31mm 雄ねじノブ
    EA948BX-136A M6x10mm/φ39.5mm 雄ねじノブ
    EA948BX-137A M6x20mm/φ39.5mm 雄ねじノブ
    EA948BX-138A M8x16mm/φ39.5mm 雄ねじノブ
    EA948BX-139A M8x16mm/φ50mm 雄ねじノブ
    EA948BX-140A M8x30mm/φ50mm 雄ねじノブ
    EA948BX-141A M8x50mm/φ50mm 雄ねじノブ
    EA948BX-142A M10x20mm/φ50mm 雄ねじノブ
    EA948BX-143A M10x30mm/φ50mm 雄ねじノブ
    EA948BX-144A M10x20mm/φ61mm 雄ねじノブ
    EA948BX-145A M10x50mm/φ61mm 雄ねじノブ
    EA948BX-146A M12x30mm/φ61mm 雄ねじノブ
    EA948BX-148A M12x50mm/φ70mm 雄ねじノブ
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top