すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948BY-60

品名 : 30x M8x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番TKS8x30R20-SUS
材質SUS303ねじサイズM8×30mm
サイズ(mm)A:30、B:18、C:16、F:20
落下防止タイプ
RoHS対応品
販売価格

2,550(税抜)/ 2,805円(税込)

カタログ価格

2,550円(税抜)/2,805円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/22 18:41現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA948BY-59
    • 品番

      EA948BY-59

    • コメント

      違い:ねじサイズ

    バリエーション一覧
    EA948BY-51 12x M3x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-52 16x M4x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-53 16x M4x15mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-54 20x M5x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-55 20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-57 24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-58 24x M6x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-59 30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-60 30x M8x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 世界のステンレス規格

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top