すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948C-2

品名 : M5x16mm クランプレバー(シルバーグレー)

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番LDM-5-16-SG
用途シャフトの位置調整、ワークの固定にねじサイズM5×16mm(ピッチ:0.8)
サイズR:45mm、H:35mm、d:10mm歯数18
最大荷重60N最大締付力3.9kN
重量36gカラーシルバー
材質レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装)
ねじ:SUM22L(四三酸化鉄皮膜)
止めねじ:スチール(四三酸化鉄皮膜)
スプリング:ステンレス鋼線またはSWPB
雄ねじ
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装
レバー部を360°回せない場所でも、ねじの締めつけができます。
ねじを締めつけた後は、邪魔にならないようにレバー部の位置をかえることができます。
<工具レス化による作業効率アップ>
クランレバーを使用することで、レンチやスパナなど、ねじを操作するための工具が不要になり作業効率がアップ!
装置の段取り替えなど、ネジを頻繁に操作する箇所に効果的!
<装置の省スペース化>
一般的な工具より、回し半径が小さくねじの操作をするためのスペースを削減できます。
<クランプレバーとは>
クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、狭いスペースでも操作が可能なことが最大の特長です。
販売価格

850円(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/06 01:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1213ページ

代替品

EA948C-102
  • 品番

    EA948C-102

  • コメント

    M5x15mm シルバー

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 使用方法
  • 使用例

商品動画

クランプレバーの使い方クランプレバーの使い方

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1212ページ
  • エスコ便利カタログ1213ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top