すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948CE-113

品名 : 80mm/10mm 角穴クランクハンドル

カタログ訂正

25/07/09 ●材質…ハンドル:(誤)ポリプロピレン (正)ポリアミド (No.56 1115)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番BCH80S
全長105mm全高76mm
穴形状機械強度トルク伝達力:180N・m
耐衝撃強さ:15J
使用温度0~90℃材質クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、
インサート:黄銅(C3604)、
ハンドル:ポリアミド(ツヤ消し)
質量105g入数1個入り
回転ハンドル付き
クランクは、丈夫なリブ構造です。
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
販売価格

3,360(税抜)/ 3,696円(税込)

カタログ価格

3,360円(税抜)/3,696円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/11/18 20:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1257ページ
バリエーション一覧
EA948CE-111 50mm/ 6mm 角穴クランクハンドル
EA948CE-112 64mm/ 8mm 角穴クランクハンドル
EA948CE-113 80mm/10mm 角穴クランクハンドル
EA948CE-115 130mm/14mm 角穴クランクハンドル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:80㎜     B:105㎜     G:20㎜     J:50㎜     K:76㎜     M:10㎜

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1256ページ
  • エスコ便利カタログ1257ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top