すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948CF-23

品名 : M6x100mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番OGL6X100-SUS
材質グリップ:フェノール樹脂、
シャフト:ステンレススチール(SUS303)
RoHS対応品
ねじサイズM6サイズ(mm)A:100、B:20、C:8、D:12
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/23 00:02現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA948CF-22
    バリエーション一覧
    EA948CF-21 M6x 63mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
    EA948CF-22 M6x 80mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
    EA948CF-23 M6x100mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
    EA948CF-24 M8x 80mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
    EA948CF-25 M8x100mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
    EA948CF-26 M8x125mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
    EA948CF-27 M10x100mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
    EA948CF-28 M10x125mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
    EA948CF-29 M10x160mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
    EA948CF-30 M12x125mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
    EA948CF-31 M12x160mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
    EA948CF-32 M12x200mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 世界のステンレス規格

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top