すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948HJ-132

品名 : 32mm ブッシング(白/5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質ナイロンねじ径(B)32mm
内径(A)25mm首下長(L)15mm
入数5個
追加説明ベークノズル CORD BUSHING (ナイロン製)
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に!
バツグンの耐衝撃性、耐熱性、対油性、対摩耗性。
ケーブルをやさしくサポート!

販売価格

2,630(税抜)/ 2,893円(税込)

カタログ価格

2,630円(税抜)/2,893円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 03:13現在)

更新
商品入数5販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948HJ-12 12mm ブッシング(黒/10個)
    EA948HJ-15 15mm ブッシング(黒/10個)
    EA948HJ-19 19mm ブッシング(黒/10個)
    EA948HJ-25 25mm ブッシング(黒/5個)
    EA948HJ-32 32mm ブッシング(黒/5個)
    EA948HJ-40 40mm ブッシング(黒/5個)
    EA948HJ-112 12mm ブッシング(白/10個)
    EA948HJ-115 15mm ブッシング(白/10個)
    EA948HJ-119 19mm ブッシング(白/10個)
    EA948HJ-125 25mm ブッシング(白/5個)
    EA948HJ-132 32mm ブッシング(白/5個)
    EA948HJ-140 40mm ブッシング(白/5個)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top