すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948HJ-40

品名 : 40mm ブッシング(黒/5個)

仕様

用途ボックス、配電盤などからケーブルを引き出す際のケーブルの保護用外径φ55mm
内径φ30mmねじ径φ40mm
首下長さ20mm取付穴径φ41mm
材質ナイロン
入数5個
RoHS2対応品
販売価格

4,230(税抜)/ 4,653円(税込)

カタログ価格

4,230円(税抜)/4,653円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/12/14 14:25現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1185ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA948HJ-40A
    バリエーション一覧
    EA948HJ-12 12mm ブッシング(黒/10個)
    EA948HJ-15 15mm ブッシング(黒/10個)
    EA948HJ-19 19mm ブッシング(黒/10個)
    EA948HJ-25 25mm ブッシング(黒/5個)
    EA948HJ-32 32mm ブッシング(黒/5個)
    EA948HJ-40 40mm ブッシング(黒/5個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • A:φ30mm   B:φ40mm   L:20mm

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1184ページ
    • エスコ便利カタログ1185ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top