すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TF-108

品名 : 2060x985mm フェンス用ポリエステル網(超強力/難燃)

現場に合わせて折ったり曲げたり自由自在に設置できます!

仕様

サイズ(mm)2060×985厚み4mm
網目幅約45㎜重量約1kg
材質硬化ポリエステル(難燃加工)引張強度1600N
超軽量・超柔軟・超耐久・難燃・絶縁とマルチに活躍できるネットです。
金属を使っていないので錆びることがなく、塩害地域でも安心して使うことができます。
「綺麗に張れて目立たない」など景観に配慮した展開が可能です。
耐候年数20年以上の強度を保持します。
現場に合わせて折ったり曲げたりカットしたりと加工ができ、
何百回折っても曲げてもポリエステルの繊維は切れません。
複雑な形状のマンションや人通りの多い地下鉄などでも見た目も綺麗に設置ができます。
設置・連結には【結束バンド】【ロープ】【番線】【シートクランプ】【吊りバンド】などをご使用ください。
販売価格

11,900(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/04/30 12:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1447ページ1481ページ
その他関連
関連商品EA948TE-19 : φ42.7/φ48.6mm 養生クランプ
関連商品EA948TE-29 : φ42.7/φ48.6mm シート固定用クランプ
関連商品EA440CE-40 : 40A 鋼管用立バンド(10個)
関連商品EA440CG-40 : 48.6mm ステンレス管用立バンド(ステンレス製)
関連商品EA475AJ-925 : 252x4.8mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
関連商品EA475AJ-725 : 252x4.8mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/10本)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1446ページ
  • エスコ便利カタログ1447ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top