すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TF-11

品名 : 48.6mm パイプジョイント(エンド取付金具)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適用パイプ48.6mmサイズ(mm)(W×D×H)60×60×95
重量(g)420材質ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
止めビスステンレスビス(M8-8mm)締付工具六角レンチ(4㎜)
パイプ締付時のトルク目安12.5N(参考値)パイプと金具接続時の引張強度578Kg(参考値)
ロープ通し穴12×30mm
単管パイプφ48.6mm用
屋外専用シリーズ
販売価格

2,330(税抜)/ 2,563円(税込)

カタログ価格

2,330円(税抜)/2,563円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 11:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA948TF-11A
  • 品番

    EA948TF-11A

  • コメント

    変更点:排水穴が無くなります。

その他関連
本体EA948TP-1 : φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本)
本体EA948TP-1.5 : φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本)
本体EA948TP-2 : φ48.6mmx2.0m 単管パイプ(4本)
本体EA948TP-2.5 : φ48.6mmx2.5m 単管パイプ(4本)
本体EA948TP-3 : φ48.6mmx3.0m 単管パイプ(4本)
本体EA948TP-4 : φ48.6mmx4.0m 単管パイプ(4本)
関連商品EA948TF-34 : 48.6mm 単管取付用アタッチメント
本体EA948TP-2A : φ48.6mmx2.0m 単管パイプ(2本)
本体EA948TP-2.5A : φ48.6mmx2.5m 単管パイプ(2本)
本体EA948TP-3A : φ48.6mmx3.0m 単管パイプ(2本)
本体EA948TP-4A : φ48.6mmx4.0m 単管パイプ(1本)
ウェブカタログ画像
  • ③

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top