すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TF-23

品名 : 48.6mm パイプジョイント(ベース/角型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適用パイプ48.6mmサイズ(mm)(W×D×H)160×160×66
重量(g)1500材質ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
止めビスステンレスビス(M8-8mm)締付工具六角レンチ(4㎜)
パイプ締付時のトルク目安12.5N(参考値)パイプと金具接続時の引張強度578Kg(参考値)
単管パイプφ48.6mm用
角型
屋外専用シリーズ
販売価格

3,950(税抜)/ 4,345円(税込)

カタログ価格

3,950円(税抜)/4,345円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/01 12:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA948TF-23A
  • 品番

    EA948TF-23A

  • コメント

    変更点:材質・サイズ・穴形状など

ウェブカタログ画像
  • ⑩
  • 単位:mm

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top