すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TF-28

品名 : 48.6mm 単管パイプベース支柱金具(100mm用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

止めビスステンレスビス(M8-8mm)適用パイプ48.6mm
サイズ(mm)(W×D×H)107×100×160重量(g)1270
材質ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)締付工具六角レンチ (4㎜)
パイプ締付時のトルク目安12.5N(参考値)パイプと金具接続時の引張強度578Kg(参考値)
取付幅100mm
単管パイプφ48.6mm用
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。
コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。
一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
屋外専用シリーズ
販売価格

2,670(税抜)/ 2,937円(税込)

カタログ価格

2,670円(税抜)/2,937円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/19 14:26現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA948TF-28A
  • 品番

    EA948TF-28A

  • コメント

    パイプ挿入部高さ・材質・生産国等

バリエーション一覧
EA948TF-26 48.6mm 単管パイプベース支柱金具( 75mm用)
EA948TF-27 48.6mm 単管パイプベース支柱金具( 90mm用)
EA948TF-28A 48.6mm 単管パイプベース支柱金具(100mm用)
EA948TF-29A 48.6mm 単管パイプベース支柱金具(120mm用)
EA948TF-30 48.6mm 単管パイプベース支柱金具(150mm用)
ウェブカタログ画像
  • ※当商品は使用例にはありませんが、パイプジョイントの使用例として添付しています。
  • ※当商品は使用例にはありませんが、パイプジョイントの使用例として添付しています。

資料

図面
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top