すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-180

品名 : 260x250x60mm ノートPCスタンド(アルミ製)

角度調整付きノートパソコンスタンド

仕様

メーカーサンワサプライ型番CR-38
サイズW260×D250×H60mm重量0.95kg
梱包1個口/267×256×70mm・1.06kg出荷形態組立出荷
材質アルミ角度調節0~40°
総耐荷重3kg対応サイズ15.6インチ(W320×D260mm)までのノートパソコン
フリーで高さ・角度調整ができる、ノートパソコンスタンドです。
POSレジ用の端末など、タブレット機器の設置も可能です。
キーボードを接続して、デスクトップパソコンのようにして使用することができます。
キーボードを使わない時はスタンド下に収納することができます。
コンパクトに折りたためて、持ち運びもできます。
<ご注意>※角度調整は表記されている角度よりも大きい範囲で調整できますが、ご使用の際に転倒の恐れがありますので、寸法図に表記された範囲の角度で調整し、ご使用ください。
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/26 13:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1919ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1918ページ
  • エスコ便利カタログ1919ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top