すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707D-39A

品名 : ボルトテスター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三和電気計器(sanwa)型番KP1
仕様本体動作方式Δ-Σ方式
交流検波方式真の実効値方式 レンジ切換オートのみ 
使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ 動作温湿度5℃~31℃で80%RH(最大)
31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 
保存温湿度-10℃~40℃、80%RH以下結露のないこと 
40℃~50℃、70%RH以下結露のないこと 
確度保証範囲23±5C、80%RH以下結露のないこと
消費電流代表値20mA(待機時)直流・交流電圧5.0~999.9V
(交流電圧:45Hz~400Hz)
入力抵抗約1.7MΩ(トリップ事故防止)最高確度●直流電圧:±(0.7%rdg+5dgt) 
●交流電圧:±(0.7%rdg+5dgt)
分解能●直流・交流電圧:0.1V導通約20k~500kΩ以下でブザー音、開放電圧:約0.6V
EF(検知機能)検電約60V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz共用)(検出アンテナ:本体上部(ライトの右側)接触式電界検出:テストピン)表示数値部9999
オーバー表示数値部に「OL」を表示 極性表示自動切替、マイナス入力時に「-」のみ表示 
サンプルレート約6回/秒(交流電圧)
約5回/秒(直流電圧)
周波数特性45~400Hz
電源LR03(単4形アルカリ電池)×2本(付属)電池寿命約20時間
電池寿命警告約2.5V以下でバッテリーマークが点灯 
約2.2V以下で数値部にbAttを表示し測定不可になる 
サイズ90(W)×30(D)×130(H)㎜
重量約205g(電池込み)機能●診断モード
●検電機能(接触方式、非接触方式)
●LEDライト
●オートデータホールド
●オートパワーオフ(約1分)、解除不可
安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V/CAT.Ⅲ 1000VEMC指令IEC61326-1(EMC) 
付属品●テストプローブ(赤:全長110mm/ピン先3.5mm)
        (黒:全長50mm/ピン先3.5mm)
●テストリード(黒):全長1.5m/2A対応
●取扱説明書
注意※電圧測定時、5V未満は検知しません。
簡単操作、ワンボタン方式採用
AC/DC電圧を自動判別やEFアンテナを使った非接触検電が可能
ポケットサイズCAT.Ⅳ対応。
携行性が高いサイズで、電圧測定、検電に機能を限定したボルトテスタ
低圧設備で安全に使えます。
(IEC61010 CAT.Ⅳ 600V/CAT.Ⅲ 1000V対応)
バックライトの色が20V以上で変化
赤黒のピン先ショートで自己診断モード(簡易導通)に自動で切り替わる。 
検電機能(EF)は接触方式と非接触方式の2種類、バー表示とブザー音により段階的にお知らせ 
暗所を照らすLEDライトとバックライト表示器を搭載 
充電部からピン先を離した瞬間に測定値がオートホールドする 
販売価格

16,800円(税抜)/ 18,480円(税込)

カタログ価格

16,800円(税抜)/18,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/20 20:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0775ページ
その他関連
オプションEA707NA-25 : テストリード棒
オプションEA707NA-26 : テストリード棒
部品EA707D-109A : [EA707D-39A用] 替テストプローブ(赤)
部品EA707D-110A : [EA707D-39A用] 替テストプローブ(黒)
部品EA707D-111A : [EA707D-39A用] 替テストリード(黒)
オプションEA707D-112A : [EA707D-39A用] 替テストリード(セット)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ774ページ
  • エスコ便利カタログ775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top