すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TF-82

品名 : M20 キャスター取付用金具(160kgタイプ/L型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ダクタイル(ダクロメッキ処理)
単管パイプφ48.6mm用
M20キャスター取付金具
160kgタイプ
L型
止めビス付
耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。
耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
販売価格

4,150(税抜)/ 4,565円(税込)

カタログ価格

4,150円(税抜)/4,565円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/27 23:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1441ページ

代替品

EA948TF-82A
  • 品番

    EA948TF-82A

  • コメント

    ダクロメッキ⇒電気亜鉛メッキ 他

バリエーション一覧
EA948TF-81 M12 キャスター取付用金具( 50kgタイプ/L型)
EA948TF-82 M20 キャスター取付用金具(160kgタイプ/L型)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1440ページ
  • エスコ便利カタログ1441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top