すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TP-22

品名 : φ48.6x2000mm 樹脂製単管パイプ(黄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番8Y2041
サイズφ48.6mm長さ2m
重量757gイエロー
材質ABS樹脂
バーに十字の補強を入れた丈夫で折れにくい構造です。
※単管バリケード用
販売価格

2,930(税抜)/ 3,223円(税込)

カタログ価格

2,930円(税抜)/3,223円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/11 22:05現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA948TP-22B
その他関連
関連商品EA983FV-81A : 640x69x800mm 単管バリケード(グリーン/4個)
関連商品EA983FV-82A : 640x69x800mm 単管バリケード(黄/4個)
関連商品EA983FV-86 : 456x50x810mm 単管バリケード(ブロー成型/2個)
関連商品EA983FV-121 : 450x 67x810mm 単管バリケード(トラ/2個)
関連商品EA983FV-122 : 450x 67x810mm 単管バリケード(パンダ/2個)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はイメージで色違いになります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top