すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TP-3.5

品名 : φ48.6mmx3.5m 単管パイプ(4本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

長さ3.5m重量9.56kg
サイズφ48.6mm厚み2.4mm
材質スチール(STK500)、亜鉛メッキ入数4本
JIS規格品
販売価格

22,000(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 05:30現在)

更新
商品入数4販売単位
その他関連
オプションEA948TF-11 : 48.6mm パイプジョイント(エンド取付金具)
オプションEA948TF-32 : 48.6mm 単管パイプ用キャップ
オプションEA987FE-2 : 三脚ヘッド
本体EA948TF-35A : 48.6mm 単管取付用ベースアタッチメント
本体EA948TF-35 : 48.6mm 単管取付用ベースアタッチメント
本体EA948TF-34 : 48.6mm 単管取付用アタッチメント
ウェブカタログ画像
※4本入
  • ※4本入

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top