すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604F-1A

品名 : メンテナンスツールセット(ドラムブレーキ用)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番ATBX12A
<セット内容>12アイテムテンションスプリングツールT型、ドライバー型
シューホールドスプリングツール先端径:10mm、24mmCワッシャツール全長:203mm
パーキングシューレバーツール全長:177mmブレーキシュー調整ツール全長:140mm、80mm
T形ドラムリムーバー先端:M6、M8ハブキャップインサーターφ53.5×φ46.5mm 全長136mm
ロックナットチゼル全長:173mm
自動車のドラムブレーキ整備に最適な工具を盛り込んだツールセット
ドラムブレーキの分解整備作業を安全、快適に行えます
工具は専用の発砲収納トレイに収納され、定位置管理で探すムダや紛失リスクを低減します
販売価格

39,000(税抜)/ 42,900円(税込)

カタログ価格

39,000円(税抜)/42,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/23 02:02現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0315ページ
その他関連
セット商品EA572CH-10 : 173mm ロックナットチゼル
セット商品EA604FC-40 : 203mm Cリングプライヤー
セット商品EA604FJ-21 : 80mm ブレーキシュー調整ツール
セット商品EA604FJ-31 : 140mm ブレーキシュー調整ツール
セット商品EA604FM-1 : テンションスプリングツール
セット商品EA604FM-2 : テンションスプリングツール
セット商品EA604FP-10 : 10mm シューホールドスプリングツール
セット商品EA604FP-24 : 24mm シューホールドスプリングツール
セット商品EA604FS-1 : 177mm パーキングケーブル用プライヤー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ314ページ
  • エスコ便利カタログ315ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top