すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TR-1

品名 : φ48.6mm ロープフック

仕様

φ48.6mm単管パイプ用
材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、
蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
サイズ118.1×53.1×50(H)mm
重量330g取付方法蝶ネジ止め
トラロープと組合せ、ロープフェンスを作ることができます。
φ20mmまでのロープを通せるコイルフックが1つ付いています。
工具不要で蝶ネジを締めこむだけの簡単取付
販売価格

1,760(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/06/27 18:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1442ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1442ページ
  • エスコ便利カタログ1443ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top