すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AD-19

品名 : M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
M3×10(20)
M3×12(20)
M3×15(20)
M3×20(20)
M4×12(10)
M4×15(10)
M4×20(10)
M5×15(10)
M5×20(10)
M5×25(10)
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)
ケースサイズ201×149×28mm総重量約458g
ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8
並目ねじ
販売価格

4,480(税抜)/ 4,928円(税込)

カタログ価格

4,480円(税抜)/4,928円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/08/13 21:00現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ1309ページ
メイン画像
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1308ページ
  • エスコ便利カタログ1309ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top