すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AD-65

品名 : M2-M6 バインド小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
M2×5(20)
M2×10(20)
M2×15(20)
M2×20(20)
M2.6×5(20)
M2.6×10(20)
M2.6×15(20)
M2.6×20(20)
M3×10(15)
M3×15(15)
M3×20(15)
M3×30(15)
M4×10(15)
M4×15(15)
M4×20(15)
M4×30(15)
M5×10(10)
M5×15(10)
M5×20(10)
M5×30(10)
M6×10(10)
M6×15(10)
M6×20(10)
M6×30(10)
M2ナット(80)
M2ワッシャー(80)
M2スプリングワッシャー(80)
M2.6ナット(80)
M2.6ワッシャー(80)
M2.6スプリングワッシャー(80)
M3ナット(60)
M3ワッシャー(60)
M3スプリングワッシャー(60)
M4ナット(60)
M4ワッシャー(60)
M4スプリングワッシャー(60)
M5ナット(40)
M5ワッシャー(40)
M5スプリングワッシャー(40)
M6ナット(40)
M6ワッシャー(40)
M6スプリングワッシャー(40)
材質小ねじ:SUS XM-7
平座金:SUS304
六角ナット・ばね座金:SUS304相当材
頭形状(+)バインド頭ケースサイズ300×206×28mm
総重量約1445gピッチM2:0.4、M2.6:0.45、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1
並目ねじ
販売価格

19,600(税抜)/ 21,560円(税込)

カタログ価格

19,600円(税抜)/21,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/05/28 05:57現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1322ページ

代替品

EA949AD-64
  • 品番

    EA949AD-64

  • コメント

    小ねじの構成品の違い

ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1322ページ
  • エスコ便利カタログ1323ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top