すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AM

品名 : 4.0-5.0mm ドリルねじセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容>
頭形状 サイズ(入数):
(+)ナベ M4×10(6)
(+)ナベ M4×13(6)
(+)ナベ M4×16(6)
(+)ナベ M4×19(6)
(+)ナベ M4×25(6)
(+)ナベ M4×30(6)
(+)ナベ M4×35(4)
(+)ナベ M4×40(4)
(+)ナベ M4×45(4)
(+)ナベ M4×50(4)
(+)ナベ M5×13(6)
(+)ナベ M5×16(6)
(+)ナベ M5×19(6)
(+)ナベ M5×25(6)
(+)ナベ M5×30(6)
(+)ナベ M5×35(4)
(+)皿 M4×10(6)
(+)皿 M4×13(6)
(+)皿 M4×16(6)
(+)皿 M4×19(6)
(+)皿 M4×25(6)
六角 M5×19(6)
六角 M5×25(6)
六角 M5×35(4)
六角 M5×45(4)
材質ステンレス
ケースサイズ275×185×28mm総重量約663g
販売価格

11,000(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/08/28 09:58現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ1331ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1330ページ
  • エスコ便利カタログ1331ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top