すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AM-11

品名 : ピアスビスセット(ナベ頭/ステンレス)

仕様

〈セット内容〉サイズ(入数):
4×13mm(80個)
4×16mm(120個)
4×19mm(120個)
4×25mm(32個)
5×16mm(68個)
5×19mm(60個)
5×25mm(48個)
材質ステンレス
(+)ナベ頭
ケースサイズ205×145×40mm
販売価格

10,400(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2025/09/28 06:09現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1331ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1330ページ
  • エスコ便利カタログ1331ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top