すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AS-11

品名 : 3-5mm ナベ・皿頭タッピングビスセット(ステンレス/黒色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ステンレス(SSブラックメッキ)ケースサイズ275×185×28mm
<セット内容>

(+)Aナベ頭(入数)
M3×10(30)、M3×20(30)
M3×25(30)、M4×10(15)
M4×20(15)、M4×30(15)
M4×40(15)、M5×16(15)
M5×20(15)、M5×30(15)
M5×40(15)、M5×50(15)

(+)A皿頭(入数)
M3×10(30)、M3×20(30)
M3×25(30)、M4×10(15)
M4×20(15)、M4×30(15)
M4×40(15)、M5×16(15)
M5×20(15)、M5×30(15)
M5×40(15)、M5×50(15)
販売価格

12,300(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/03 23:44現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA949AR-1
  • 品番

    EA949AR-1

  • コメント

    プラス EA949AS-1(皿頭)

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top