すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949DA

品名 : 7-20mm 軸用スナップリングセット

仕様

<セット内容>
適合軸径(入数):
7mm(100)
9mm(100)
11mm(50)
13mm(50)
15mm(50)
16mm(30)
18mm(30)
20mm(30)
材質バネ鋼
ケースサイズ207×145×40mm
販売価格

7,140(税抜)/ 7,854円(税込)

カタログ価格

7,140円(税抜)/7,854円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2025/05/25 18:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1341ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1340ページ
  • エスコ便利カタログ1341ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top