すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949DB-19

品名 : 19mm 穴用スナップリング(30個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

適合穴径19mm材質バネ鋼
入数30個
販売価格

830(税抜)/ 913円(税込)

カタログ価格

830円(税抜)/913円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/22 05:10現在)

更新
商品入数30販売単位
数量:

この商品には、25点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949DB-6 6mm 穴用スナップリング(100個)
    EA949DB-7 7mm 穴用スナップリング(100個)
    EA949DB-8 8mm 穴用スナップリング(100個)
    EA949DB-9 9mm 穴用スナップリング(100個)
    EA949DB-10 10mm 穴用スナップリング(100個)
    EA949DB-11 11mm 穴用スナップリング(50個)
    EA949DB-12 12mm 穴用スナップリング(50個)
    EA949DB-13 13mm 穴用スナップリング(50個)
    EA949DB-14 14mm 穴用スナップリング(50個)
    EA949DB-15 15mm 穴用スナップリング(50個)
    EA949DB-16 16mm 穴用スナップリング(30個)
    EA949DB-18 18mm 穴用スナップリング(30個)
    EA949DB-19 19mm 穴用スナップリング(30個)
    EA949DB-20 20mm 穴用スナップリング(30個)
    EA949DB-21 21mm 穴用スナップリング(30個)
    EA949DB-22 22mm 穴用スナップリング(30個)
    EA949DB-24 24mm 穴用スナップリング(30個)
    EA949DB-25 25mm 穴用スナップリング(30個)
    EA949DB-26 26mm 穴用スナップリング(30個)
    EA949DB-27 27mm 穴用スナップリング(20個)
    EA949DB-28 28mm 穴用スナップリング(20個)
    EA949DB-30 30mm 穴用スナップリング(20個)
    EA949DB-32 32mm 穴用スナップリング(20個)
    EA949DB-34 34mm 穴用スナップリング(20個)
    EA949DB-35 35mm 穴用スナップリング(20個)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top