すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949DW-1606

品名 : M16x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ボルトサイズM16×100頭対辺(mm)24
材質ステンレス(SUS316L)仕様半ネジ
規格ISO 10.9
高強度六角ボルト、ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット
高強度、耐食性、耐熱性、非磁性、焼付き性
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし
大気中の最高使用温度600℃
透磁率1.006(Bumax88)抜群の非磁性
ピッチ2
並目ねじ
販売価格

9,190(税抜)/ 10,109円(税込)

カタログ価格

9,190円(税抜)/10,109円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/22 21:25現在)

更新
商品入数1販売単位ST
数量:

この商品には、30点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949DW-601 M 6x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-602 M 6x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-603 M 6x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-605 M 6x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-608 M 6x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-610 M 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-801 M 8x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-802 M 8x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-803 M 8x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-804 M 8x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-805 M 8x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-809 M 8x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-1001 M10x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-1002 M10x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-1003 M10x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-1004 M10x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-1005 M10x 65mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-1006 M10x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-1007 M10x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-1008 M10x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-1202 M12x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-1203 M12x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-1204 M12x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-1206 M12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-1208 M12x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-1209 M12x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-1210 M12x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-1602 M16x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-1604 M16x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    EA949DW-1606 M16x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA949DW-802です。
    • ※画像はEA949DW-802です。
    • ねじ系列表
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top