すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949FC-120

品名 : 5.5x120mm 高トルク工具対応ビス(20本)

仕様

日本製
材質鉄(ユニクロメッキ)
(+)フレキ頭
木工全般に対応、高トルクの18V電動工具でも使用できます。
コースレッドの約1.5倍の強度
サイズ(mm)5.5×120入数20
販売価格

1,540(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/12/16 10:33現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ1336ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949FC-32 4.3x 32mm 高トルク工具対応ビス(30本)
    EA949FC-38 4.3x 38mm 高トルク工具対応ビス(30本)
    EA949FC-41 4.3x 41mm 高トルク工具対応ビス(30本)
    EA949FC-51 4.3x 51mm 高トルク工具対応ビス(30本)
    EA949FC-57 4.6x 57mm 高トルク工具対応ビス(20本)
    EA949FC-65 4.6x 65mm 高トルク工具対応ビス(20本)
    EA949FC-75 4.6x 75mm 高トルク工具対応ビス(20本)
    EA949FC-90 5.5x 90mm 高トルク工具対応ビス(20本)
    EA949FC-100 5.5x100mm 高トルク工具対応ビス(20本)
    EA949FC-120 5.5x120mm 高トルク工具対応ビス(20本)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ1336ページ
    • エスコ便利カタログ1337ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top