すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949FT-203

品名 : 4.7x45mm 木工用ビス(キャップ付/白/4本)

仕様

用途造作家具などサイズ4.7×45mm
頭径8.5mmねじ長32mm
頭形状(+)特殊フレキ頭キャップサイズ直径:11.6mm
高さ:7.4mm
頭の厚み:1.4mm
材質ビス:鉄(クロメート)
キャップ:PE
色ホワイト
入数4本
穴付きビスと、専用ビスキャップのセット
十字穴にキャップを合わせ、当て木などをした上からギュッと押しこむだけなので、接着剤が不要
※ビス頭は材料と面合わせ、または1mm程度沈めてください。
座掘り・板押さえし、仕上げを綺麗にするフレキカット刃
木割れを防ぐ先端カット刃
ローレット加工
屋内専用
※ビットは付属しておりません。
販売価格

395円(税抜)/ 435円(税込)

カタログ価格

395円(税抜)/435円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 22:15現在)

更新
商品入数4販売単位pk
バリエーション一覧
EA949FT-201 4.7x28mm 木工用ビス(キャップ付/白/4本)
EA949FT-202 4.7x37mm 木工用ビス(キャップ付/白/4本)
EA949FT-203 4.7x45mm 木工用ビス(キャップ付/白/4本)
EA949FT-204 4.7x50mm 木工用ビス(キャップ付/白/4本)
EA949FT-205 4.7x65mm 木工用ビス(キャップ付/白/4本)
ウェブカタログ画像
4本入り
  • 4本入り
  • 使用方法\n※本商品はホワイトです
  • ビス
  • フレキカット刃の特徴
  • 先端カット刃の特徴
  • キャップサイズ\n※本商品はホワイトです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top