すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949GC

品名 : M3-M12 六角ナットセット(クロメート)

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
M3(300)
M4(200)
M5(100)
M6(50)
M8(50)
M10(30)
M12(30)
材質鉄(クロメートメッキ)
並目ねじ
ケースサイズ207×145×40mm総重量約1600g
ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75
販売価格

4,430(税抜)/ 4,873円(税込)

カタログ価格

4,430円(税抜)/4,873円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/06/21 16:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1301ページ
その他関連
部品EA949GC-3 : M3 ナットパック(クロメート/300個)
部品EA949GC-4 : M4 ナットパック(クロメート/230個)
部品EA949GC-5 : M5 ナットパック(クロメート/180個)
部品EA949GC-6 : M6 ナットパック(クロメート/160個)
部品EA949GC-8 : M8 ナットパック(クロメート/80個)
部品EA949GC-10 : M10 ナットパック(クロメート/40個)
部品EA949GC-12 : M12 ナットパック(クロメート/25個)
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1300ページ
  • エスコ便利カタログ1301ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top