すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949GG-2

品名 : M2 六角ナット(ユニクロメッキ/150個)

仕様

材質鉄(ユニクロメッキ)
並目ねじ
サイズM2ピッチ0.4
六角対辺(mm)4入数150個
六角ナットの形状分類は「1種」です。
販売価格

425(税抜)/ 468円(税込)

カタログ価格

425円(税抜)/468円(税込)

在庫数

最新在庫: 128

(2025/12/15 07:17現在)

更新
商品入数150販売単位
カタログページ1302ページ
バリエーション一覧
EA949GG-2 M2 六角ナット(ユニクロメッキ/150個)
EA949GG-2.6 M2.6 六角ナット(ユニクロメッキ/150個)
EA949GG-3 M3 六角ナット(ユニクロメッキ/200個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • 六角ナットの形状別分類
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1302ページ
  • エスコ便利カタログ1303ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top