すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949HA-121

品名 : φ25mm/M 8x 23mm アジャスターボルト(鉄)

仕様

ベース径(mm)25ねじサイズ(mm)M8×23
耐荷重(kg)100材質底部:非移行性エラストマー
ボルト:鉄
ベース高さ10
色が移りにくいソフトアジャスター
滑りにくく、玄関・フローリングにも使用できます。
販売価格

125(税抜)/ 138円(税込)

カタログ価格

125円(税抜)/138円(税込)

在庫数

最新在庫: 42

(2025/07/17 06:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1755ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HA-121 φ25mm/M 8x 23mm アジャスターボルト(鉄)
    EA949HA-122 φ25mm/M 8x 38mm アジャスターボルト(鉄)
    EA949HA-123 φ30mm/M 8x 23mm アジャスターボルト(鉄)
    EA949HA-124 φ30mm/M 8x 38mm アジャスターボルト(鉄)
    EA949HA-125 φ40mm/M 8x 23mm アジャスターボルト(鉄)
    EA949HA-126 φ40mm/M 8x 38mm アジャスターボルト(鉄)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA949HA-124です
    • ※画像はEA949HA-124です
    • エスコ便利カタログ1754ページ
    • エスコ便利カタログ1755ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top