すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949HA-16

品名 : φ32mm/M 8x20/120kg アジャスターボルト(首振)

仕様

ベース径(mm)32ねじM8×20
耐荷重(kg)120材質ねじ部:スチール(黒クロメート)
底部:ポリアセタール
ストッパーキャップ:ポリアミド
ベース高さ15.5mm
首振り機構(約20°)
約20°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
販売価格

720(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/11/14 08:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1755ページ
バリエーション一覧
EA949HA-16 φ32mm/M 8x20/120kg アジャスターボルト(首振)
EA949HA-17 φ40mm/M 8x20/160kg アジャスターボルト(首振)
ウェブカタログ画像
  • D:32mm、H:42mm、h1:22mm、h2:15.5mm\n①:スチール(黒色クロメート処理)、②:ポリアミド、③:ポリアセタール
  • エスコ便利カタログ1754ページ
  • エスコ便利カタログ1755ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top