すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949HH-95

品名 : M 4 アングルワッシャー(30°/ステンレス)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

内径×外径(mm)4.3×10M4
材質ステンレス(SUS304)角度30°
販売価格

1,410(税抜)/ 1,551円(税込)

カタログ価格

1,410円(税抜)/1,551円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/27 09:53現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HH-91 M 4 アングルワッシャー(0°/ステンレス)
    EA949HH-92 M 5 アングルワッシャー(0°/ステンレス)
    EA949HH-93 M 6 アングルワッシャー(0°/ステンレス)
    EA949HH-94 M 8 アングルワッシャー(0°/ステンレス)
    EA949HH-95 M 4 アングルワッシャー(30°/ステンレス)
    EA949HH-96 M 5 アングルワッシャー(30°/ステンレス)
    EA949HH-97 M 6 アングルワッシャー(30°/ステンレス)
    EA949HH-98 M 8 アングルワッシャー(30°/ステンレス)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • φd1:10mm、φd2:4.3mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top