すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949HL-101

品名 : [軽自動車用] ナンバープレート盗難防止ボルト(4コ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質ボルト:18-8ステンレス、キャップ:樹脂ボルトサイズM6-P1.0×16mm
キャップサイズφ18×5(H)mm適応車種軽自動車用
総重量35g入数4
スパナ1本で簡単に取り付けでき、自己トルク管理機能で安心装着できます。
締付け頭部がちぎれた後のボルトは標準の工具では弛めることが困難で盗難を予防できます。
付属の帽子(カラーキャップ)が装飾性と耐食性アップに抜群の効果を発揮します。

-使用方法-
(1)ナンバープレートについているボルトを外し、盗難防止ボルトをねじ込みます。
(2)スパナで締付け頭部がちぎれるまで締付けます。
(3)カラーキャップをはめ込めば取付完了です。
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 09:11現在)

更新
商品入数4販売単位
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top