すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949HS-316

品名 : φ125/36mmx130mm ゴムスプリング

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

高さ130mm穴径φ36mm
外径125mm材質天然ゴム
支持荷重~4400N許容荷重8800N
ばね定数340N/mm
組み立てが簡単
振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
発熱が小さく長期間の耐久性有
用途振動機械の振動ばね用
中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
販売価格

23,600(税抜)/ 25,960円(税込)

カタログ価格

23,600円(税抜)/25,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/04/30 22:15現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA949HS-315 φ 95/36mmx130mm ゴムスプリング
EA949HS-316 φ125/36mmx130mm ゴムスプリング
EA949HS-317 φ140/40mmx120mm ゴムスプリング
EA949HS-318 φ225/70mmx200mm ゴムスプリング
ウェブカタログ画像
  • D:125mm d:36mm H:130mm
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top