すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949HS-343

品名 : 50x 50x25mm 防振ダンパー(緑/20-30kg未満)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエクシール型番GD50-50
商品名ゲルダンパーサイズ(mm)50×50
厚み(mm)25
材質ポリウレタン適正荷重20~30kg未満(1個あたり)
硬度アスカ―C50防振周波数24.2~
ハイパーゲルを厚く成型した防振ブロックです。
振動する機器の脚に設置、または精密機器などの下に敷いていただくことで振動を抑えることができます。
素材は方向性がないため、垂直方向でも水平方向でも同等の振動吸収効果があります。
非粘着
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 00:13現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HS-341 50x 50x25mm 防振ダンパー(黒/2-10kg未満)
    EA949HS-342 50x 50x25mm 防振ダンパー(青/10-20kg未満)
    EA949HS-343 50x 50x25mm 防振ダンパー(緑/20-30kg未満)
    EA949HS-344 50x 50x25mm 防振ダンパー(赤/30-50kg未満)
    EA949HS-346 100x100x25mm 防振ダンパー(黒/10-50kg未満)
    EA949HS-347 100x100x25mm 防振ダンパー(青/50-80kg未満)
    EA949HS-348 100x100x25mm 防振ダンパー(緑/80-120kg未満)
    EA949HS-349 100x100x25mm 防振ダンパー(赤/120-200kg未満
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はイメージ(カラー:赤)です
    • ※カラー:緑

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top