すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949HT-12

品名 : 1000kg レベリングブロック

カタログ訂正

24/10/28 仕様に誤りがありました。(サイズ、重量)正しくはWEB仕様をご確認ください。(No.55/56 9013)

仕様

メーカー大西測定型番OST-2
許容荷重(kg)1000揚程4mm
重量(kg)4.5サイズ182(W)×75(D)×62(H)mm
材質鋳鉄適用アンカーボルトねじサイズM20
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。
各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。
総高さが低く、据付場所を選びません。
販売価格

11,900(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/15 08:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1756ページ
バリエーション一覧
EA949HT-11 500kg レベリングブロック
EA949HT-12 1000kg レベリングブロック
EA949HT-14 2500kg レベリングブロック
メイン画像
  • A…182 B…75 C…110\nF…20 H…62 d…M16
  • エスコ便利カタログ1756ページ
  • エスコ便利カタログ1757ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top