すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949JC-2070

品名 : M12x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)

仕様

入数2規格ISO 12.9
仕様半ねじ材質鉄(SCM435)
サイズM12×70ピッチ1.75
頭対辺19mm
並目ねじ
販売価格

320(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/12/16 21:32現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1293ページ
数量:

この商品には、66点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949JC-612 M 6x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)
    EA949JC-616 M 6x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)
    EA949JC-618 M 6x 18mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)
    EA949JC-620 M 6x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)
    EA949JC-625 M 6x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)
    EA949JC-630 M 6x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)
    EA949JC-640 M 6x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)
    EA949JC-650 M 6x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個)
    EA949JC-812 M 8x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)
    EA949JC-816 M 8x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)
    EA949JC-818 M 8x 18mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)
    EA949JC-820 M 8x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)
    EA949JC-825 M 8x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)
    EA949JC-830 M 8x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個)
    EA949JC-840 M 8x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個)
    EA949JC-850 M 8x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
    EA949JC-860 M 8x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
    EA949JC-870 M 8x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
    EA949JC-880 M 8x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
    EA949JC-890 M 8x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
    EA949JC-1016 M10x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
    EA949JC-1020 M10x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
    EA949JC-1025 M10x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
    EA949JC-1030 M10x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
    EA949JC-1040 M10x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
    EA949JC-1050 M10x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
    EA949JC-1060 M10x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
    EA949JC-1070 M10x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
    EA949JC-1080 M10x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
    EA949JC-1090 M10x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
    EA949JC-1100 M10x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
    EA949JC-1120A M10x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-1150A M10x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-2020 M12x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
    EA949JC-2025 M12x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
    EA949JC-2030 M12x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
    EA949JC-2040 M12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
    EA949JC-2050 M12x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
    EA949JC-2060 M12x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
    EA949JC-2070 M12x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
    EA949JC-2080 M12x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
    EA949JC-2090 M12x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
    EA949JC-2100 M12x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)
    EA949JC-2120 M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-2150 M12x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-3025 M16x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-3030 M16x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-3040 M16x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-3050 M16x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-3060 M16x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-3070 M16x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-3080 M16x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-3090 M16x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-3100 M16x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-3120 M16x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-3150 M16x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-4030 M20x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-4040 M20x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-4050 M20x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-4060 M20x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-4070 M20x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-4080 M20x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-4090 M20x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-4100 M20x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-4120 M20x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    EA949JC-4150 M20x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
    ウェブカタログ画像
    2個入りです。
    • 2個入りです。
    • ねじ系列表
    • ※-2070は2個入りです。
    • エスコ便利カタログ1292ページ
    • エスコ便利カタログ1293ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top