すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949LB-840

品名 : M8 x40mm [細目]六角頭全ねじボルト(3本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質仕上ユニクロメッキ
細目ねじ
全ねじ
サイズM8×40ピッチ1.0mm
頭対辺13.0mm入数3個
販売価格

305(税抜)/ 336円(税込)

カタログ価格

305円(税抜)/336円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 08:31現在)

更新
商品入数3販売単位pk

代替品

EA949LB-840A
ウェブカタログ画像
  • 品番により入数、サイズが異なります。

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top