すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949LL-1

品名 : M6 ・ M8 ゆるみ止六角頭ボルト・ナットセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ねじ自体でロックします

仕様

<セット内容>
サイズ、頭対辺(入数):
M6×10、10mm(4)
M6×15、10mm(4)
M6×20、10mm(4)
M6×25、10mm(4)
M8×15、13mm(4)
M8×20、13mm(4)
M8×25、13mm(4)
M8×30、13mm(4)
M8×35、13mm(4)
M8×40、13mm(4)
M6ナット(16)
M8ナット(24)
材質ボルト:SUS 304/SUS XM-7
六角ナット:SUS304相当材
ケースサイズ201×149×28mm総重量約765g
ピッチM6:1、M8:1.25
雌ねじの山側の壁で押されて挟まった雄ねじのねじ山スリット部のスプリングバックによる反発力でセルフロックします。
ねじ自体でロックします
並目ねじ
追加説明ハイブリッドボルトは、全てのネジ山に特殊加工を施している為、スリット部のスプリングバックによる反発力でセルフロックします。
また、接触摩擦のみに頼った従来のロックボルトとは異なり、外部からの衝撃や振動等の大きな負荷を素材のもつ弾性を利用して、構造的に吸収することで、高い緩み止め効果が期待できます。
なお、スリット部のスプリングバックによる反発力が高い為、工具での締結を推奨しております。

販売価格

11,800(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/12 20:07現在)

更新
商品入数1販売単位SET
メイン画像
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top