すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949LW-254

品名 : M4 四角溶接ナット(パイロット有/生地/10個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質サイズM4
ピッチ0.7対辺(mm)8
入数10個
並目ねじ
座面中心に突起物を設けたパイロット付1C形
パイロットは取付の際に位置決めをするためのガイドとなります。
四隅に突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。
販売価格

115(税抜)/ 127円(税込)

カタログ価格

115円(税抜)/127円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/05 13:06現在)

更新
商品入数10販売単位
バリエーション一覧
EA949LW-254 M4 四角溶接ナット(パイロット有/生地/10個)
EA949LW-255 M5 四角溶接ナット(パイロット有/生地/10個)
EA949LW-256 M6 四角溶接ナット(パイロット有/生地/10個)
EA949LW-258 M8 四角溶接ナット(パイロット有/生地/10個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA949LW-256です。
  • ※画像はEA949LW-256です。
  • ※画像はEA949LW-256です。
  • ねじ系列表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top