すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949LX-28

品名 : M6-M20 平ワッシャーセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容>
呼/内径×外径×厚み(mm)(入数):

M6 / 6×13×1(180)
M8 / 8×18×1.6(100)
M10 / 10×22×1.6(80)
M12 / 12×26×2.3(30)
M14 / 15×30×2.6(20)
M16 / 17×32×2.6(20)
M18 / 19×36×2.6(10)
M20 / 21×40×3.2(8)
材質ステンレス(SUS304)ケースサイズ205×145×40mm
販売価格

11,500(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/06/07 19:05現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1306ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1306ページ
  • エスコ便利カタログ1307ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top