すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949MB-4

品名 : M4 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)
並目ねじ
ケースサイズ205×145×40mm
<セット内容(入数)>
M4×6(100)、M4×8(80)
M4×10(60)、M4×12(120)
M4×15(100)、M4×20(80)
M4×25(60)
強度区分A2-70
ピッチ0.7
販売価格

10,100(税抜)/ 11,110円(税込)

カタログ価格

10,100円(税抜)/11,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/07/22 22:01現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1309ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1308ページ
  • エスコ便利カタログ1309ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top