すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949MB-6

品名 : M6 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)
並目ねじ
ケースサイズ205×145×40mm
<セット内容(入数)>
M6×8(30)、M6×10(25)
M6×12(25)、M6×15(35)
M6×20(30)、M6×25(25)
M6×30(20)
強度区分A2-70
ピッチ1
販売価格

8,850(税抜)/ 9,735円(税込)

カタログ価格

8,850円(税抜)/9,735円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2025/08/07 07:24現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1309ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1308ページ
  • エスコ便利カタログ1309ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top