すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949MK-1

品名 : M3-M8 六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色)

仕様

材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)(SSブラックメッキ)
並目ねじ
ケースサイズ300×206×39mm
<セット内容(入数)>
M3×8(20)、M3×10(20)
M3×15(20)、M3×20(20)
M3×30(20)、M3×40(20)
M4×8(16)、M4×10(16)
M4×15(16)、M4×20(16)
M4×30(16)、M4×40(16)
M4×50(16)、M5×8(12)
M5×10(12)、M5×15(12)
M5×20(12)、M5×30(12)
M5×40(12)、M5×50(12)
M6×10(8)、M6×15(8)
M6×20(8)、M6×30(8)
M6×40(8)、M6×50(8)
M8×10(4)、M8×15(4)
M8×20(4)、M8×30(4)
M8×40(4)、M8×50(4)
ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25
販売価格

20,300(税抜)/ 22,330円(税込)

カタログ価格

20,300円(税抜)/22,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2025/06/30 14:46現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1309ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1308ページ
  • エスコ便利カタログ1309ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top