すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949NE-420

品名 : M4 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/27本)

仕様

サイズM4×20ピッチ0.7
頭形状(+)ナベ頭材質鉄(ユニクロメッキ)
入数27個
並目ねじ
全ねじ
販売価格

260(税抜)/ 286円(税込)

カタログ価格

260円(税抜)/286円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 18:21現在)

更新
商品入数27販売単位pk
カタログページ1325ページ
数量:

この商品には、65点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949NE-204 M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/80本)
    EA949NE-205 M2 x 5mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/80本)
    EA949NE-208 M2 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/77本)
    EA949NE-210 M2 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本)
    EA949NE-212 M2 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/66本)
    EA949NE-215 M2 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/54本)
    EA949NE-220 M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/38本)
    EA949NE-225 M2 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/27本)
    EA949NE-230 M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/13本)
    EA949NE-305 M3 x 5mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/77本)
    EA949NE-308 M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本)
    EA949NE-310 M3 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/70本)
    EA949NE-312 M3 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/60本)
    EA949NE-315 M3 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/50本)
    EA949NE-320 M3 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/41本)
    EA949NE-325 M3 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/34本)
    EA949NE-330 M3 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/28本)
    EA949NE-335 M3 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/21本)
    EA949NE-340 M3 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本)
    EA949NE-345 M3 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本)
    EA949NE-350 M3 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本)
    EA949NE-405 M4 x 5mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/44本)
    EA949NE-408 M4 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/48本)
    EA949NE-410 M4 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/45本)
    EA949NE-412 M4 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/42本)
    EA949NE-415 M4 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/35本)
    EA949NE-420 M4 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/27本)
    EA949NE-425 M4 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/24本)
    EA949NE-430 M4 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/20本)
    EA949NE-435 M4 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/17本)
    EA949NE-440 M4 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/15本)
    EA949NE-445 M4 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/13本)
    EA949NE-450 M4 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/12本)
    EA949NE-508 M5 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/28本)
    EA949NE-510 M5 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/27本)
    EA949NE-512 M5 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/26本)
    EA949NE-515 M5 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/22本)
    EA949NE-520 M5 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/19本)
    EA949NE-525 M5 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/17本)
    EA949NE-530 M5 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本)
    EA949NE-535 M5 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本)
    EA949NE-540 M5 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/10本)
    EA949NE-545 M5 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/9本)
    EA949NE-550 M5 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/8本)
    EA949NE-608 M6 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/19本)
    EA949NE-610 M6 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本)
    EA949NE-612 M6 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/16本)
    EA949NE-615 M6 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/15本)
    EA949NE-620 M6 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/13本)
    EA949NE-625 M6 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本)
    EA949NE-630 M6 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/9本)
    EA949NE-635 M6 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/8本)
    EA949NE-640 M6 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/7本)
    EA949NE-645 M6 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本)
    EA949NE-650 M6 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本)
    EA949NE-810 M8 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本)
    EA949NE-812 M8 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本)
    EA949NE-815 M8 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本)
    EA949NE-820 M8 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/5本)
    EA949NE-825 M8 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/4本)
    EA949NE-830 M8 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/4本)
    EA949NE-835 M8 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/3本)
    EA949NE-840 M8 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/3本)
    EA949NE-845 M8 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/3本)
    EA949NE-850 M8 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/2本)
    ウェブカタログ画像
    ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • メッキの種類

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1324ページ
    • エスコ便利カタログ1325ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top