すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949NL-312

品名 : M3 x12mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/26本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

頭形状(+)ナベ頭材質アルミ
サイズM3×12ピッチ0.5
入数26本
全ねじ
アルミは軽量で、腐食に強く、放熱性が高い特性を持っています。
アルミは比重2.7で、鋼の約30%という軽さです。
アルミの用途は、「軽さ・放熱性」に優れていることから、航空・宇宙・自動車・精密機械(軽量・放熱性)・医療・食品等の幅広い分野で使われています。
並目ねじ
販売価格

590(税抜)/ 649円(税込)

カタログ価格

590円(税抜)/649円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/08 19:19現在)

更新
商品入数26販売単位CS
数量:

この商品には、27点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949NL-306 M3 x 6mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/32本)
    EA949NL-308 M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/30本)
    EA949NL-310 M3 x10mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/28本)
    EA949NL-312 M3 x12mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/26本)
    EA949NL-315 M3 x15mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/24本)
    EA949NL-316 M3 x16mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/22本)
    EA949NL-320 M3 x20mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/18本)
    EA949NL-325 M3 x25mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/16本)
    EA949NL-330 M3 x30mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/14本)
    EA949NL-406 M4 x 6mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/24本)
    EA949NL-408 M4 x 8mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/22本)
    EA949NL-410 M4 x10mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/22本)
    EA949NL-412 M4 x12mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/20本)
    EA949NL-415 M4 x15mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/18本)
    EA949NL-416 M4 x16mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/17本)
    EA949NL-420 M4 x20mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/15本)
    EA949NL-425 M4 x25mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/13本)
    EA949NL-430 M4 x30mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/11本)
    EA949NL-506 M5 x 6mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/14本)
    EA949NL-508 M5 x 8mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/14本)
    EA949NL-510 M5 x10mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/14本)
    EA949NL-512 M5 x12mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/13本)
    EA949NL-515 M5 x15mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/12本)
    EA949NL-516 M5 x16mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/10本)
    EA949NL-520 M5 x20mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/9本)
    EA949NL-525 M5 x25mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/7本)
    EA949NL-530 M5 x30mm 鍋頭小ねじ(アルミ製/6本)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top